| |
|
| Artikel-Nr.: 103-967625 Herst.-Nr.: 967625 EAN/GTIN: 4061753030917 |
| |
|
| | |
| Hygiene-Steckregal, Regalhöhe 2000 mm, 4 Fachböden, BxT 975 x 585 mm, Anbauregal.
Ideal für Labore, Gastronomie, Hotellerie, Großküchen, Wäschereien, Büros und Lagerräume. Kostengünstige Alternative zu Edelstahl- oder Aluminium-Regalen. Zur Lagerung von Lebensmitteln und Textilien - bestätigt durch das Labor Dr. Fülling, einem führenden Unternehmen für Qualitätssicherung und Zertifizierungsleistungen. Innovative, lebensmittelgeeignete Hygiene-Beschichtung in Reinweiß: Die Regale sind unbedenklich zur Lagerung von trockenen und wässrigen Lebensmitteln, der Kontakt mit sauren Lebensmitteln ist zu vermeiden. Schwitzwasserfeste Hygiene-Beschichtung ohne Blasenbildung und ohne Glanzverlust. Optimale mechanische Eigenschaften: Hygiene-Beschichtung auf verzinktem Untergrund, dadurch guter Korrosionsschutz. Sehr gute Raumausnutzung. Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +40 °C. Gute Reinigungsfähigkeit - Schmutz und Mikroorganismen sind leicht zu entfernen. Verstellraster der Fachebenen 25 mm.
Diese Hygiene-Regale entsprechen mit ihrer speziellen Beschichtung den Vorschriften des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (3) des Europäischen Parlaments und des Rates und können auch direkt mit unverpackten, trockenen und wässrigen Lebensmitteln in Kontakt kommen, sofern die Lebensmittel nicht säurehaltig sind. Regalaussteifung In jedem Grundregal durch mitgeliefertes Diagonalkreuz und in jedem Anbauregal durch mitgelieferte Diagonalstrebe.
Außenmaße Grundregal: Bodenbreite + 60 mm. Bodentiefe + 35 mm. Anbauregal: Bodenbreite + 10 mm. Bodentiefe + 35 mm. Bitte beachten Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss es mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden (Zubehör).
Bodenbefestigungen (verzinkte Stahlfußplatten) sind im Lieferumfang enthalten (Schrauben und Dübel bauseits). Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +40 °C | Ständerfarbe: | reinweiß | Regalhöhe: | 2000 mm | Regalausführung: | einseitig | Regalart: | Anbauregal | Oberfläche: | Hygiene-Beschichtung auf verzinktem Untergrund | Konstruktion: | gesteckt | Höhenverstellraster Böden: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelregal, eurokraftpro anbauregal regalhöhe 2000 mm, hygiene steckregal, eurokraftpro hygiene-steckregal, eurokraft pro, 967625 49, Gastronomie-Steckregal, Gastronomie-Steckregale, Großkücheneinrichtung, Großkücheneinrichtungen, Großküchensteckregal, Großküchensteckregale, Hotelleriesteckregal, Hotelleriesteckregale, Hygieneregal, Hygieneregale, Hygienesteckregal, Hygienesteckregale, Laborausstattung, Labor-Steckregal, Labor-Steckregale, Lagerregal, Lagerregale, Lebensmittelgeeignete Regale, Lebensmittelgeeignetes Regal, Lebensmittelgeeignetes Steckregal, Lebensmittelgeeignete Steckregale, Lebensmittelregale, Regal, Regale, Regale für Warenpräsentation, Regale zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Regal für Warenpräsentation, Regal zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Steckregal, Steckregale, Steckregale für Wäschereien, Steckregal für Wäscherei, Weiße Regale, Weißes Regal, Weißes Steckregal, Weiße Steckregale |
| | |
| |