Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller, LxB 600 x 400 mm, Tragfähigkeit 150 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller
Transportroller
Artikel-Nr.:
     103-968197
Hersteller:
     Georg Utz
Herst.-Nr.:
     80-156-1-11103.9050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Transportroller, LxB 600 x 400 mm, Tragfähigkeit 150 kg.

Aus Polypropylen, schwarz. Tragfähigkeit 150 kg. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
120 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Raddurchmesser:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: 968197 49, Transportroller, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.