Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell mit Zugdeichsel und Kupplung, Tragfähigkeit 500 kg, Ladeflächenbreite 1010 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell mit Zugdeichsel und Kupplung
Fahrgestell mit Zugdeichsel und Kupplung
Fahrgestell mit Zugdeichsel und Kupplung
Fahrgestell mit Zugdeichsel und Kupplung
Fahrgestell mit Zugdeichsel und Kupplung
Artikel-Nr.:
     103-968334
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     968334
EAN/GTIN:
     4054666004526
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Fahrgestell mit Zugdeichsel und Kupplung, Tragfähigkeit 500 kg, Ladeflächenbreite 1010 mm.

Mit Zugdeichsel und Kupplung. Transport im Verband, für Paletten und Behälter. 4 Fangecken zur Fixierung der Palette. Überdurchschnittliche Spurtreue.

Deichsel und Zugöse zum Anhängen an ein Zugfahrzeug bis 4 km/h. Zuggewicht max. 1500 kg.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
1010 mm
Ladehöhe:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell, eurokraft pro, 968334 49, Eigenfertigung, Fahrgestell, Fahrgestelle, Kistenroller, Palettenfahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportrollies, Transportrolly, Wagen für Palettenaufsatzrahmen, Wagen für Palettenaufsetzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,87*
€ 604,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,27*
€ 589,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,32*
€ 583,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,53*
€ 581,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,28*
€ 567,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,70*
€ 505,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
704615
ab € 45,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.