Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen, HxBxT 1200 x 1330 x 650 mm, Tragfähigkeit 350 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwagen
Paketwagen
Paketwagen
Paketwagen
Artikel-Nr.:
     103-968337
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     968337
EAN/GTIN:
     4054666004533
Suchbegriffe:
Paketwagen
paketwagen eurokraft
paketwagen
Paketwagen, HxBxT 1200 x 1330 x 650 mm, Tragfähigkeit 350 kg.

Vielseitig - beide Längswände abnehmbar. Praktisch - für kleine und große Packstücke. Komfortabel - fest verschweißter Schiebegriff. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal zum Kommissionieren. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 4-seitige Gitterverkleidung.

Hochwertige Pulverbeschichtung in Lichtblau RAL 5012. Gitter-Maschenweite 100 x 100 mm. Ladefläche aus MDF-Holz, Dekor beschichtet. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Doppelstopp. Vollgummiräder mit Rollenlagerung, Rad-Ø 160 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Breite:
1330 mm
Tiefe:
650 mm
Höhe:
1200 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen
Radausführung:
Vollgummi
Raddurchmesser:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 968337 49, Eigenfertigung, Gitterbehälter, Gitterwagen, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Montierwagen, Montierwägen, Paketwägen, Paketzustellbox, Paketzustellboxen, Rollbehälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,40*
€ 827,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,54*
€ 794,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 660,86*
€ 786,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,60*
€ 746,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,40*
€ 714,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,71*
€ 683,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.