Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer, kippbar, Plattform-LxB 406 x 506 mm, Höhenverstellbereich 510 - 750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer, kippbar
Materialständer, kippbar
Materialständer, kippbar
Artikel-Nr.:
     103-968346
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     MST-KI-ZM
EAN/GTIN:
     4054666004618
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer, kippbar, Plattform-LxB 406 x 506 mm, Höhenverstellbereich 510 - 750 mm.

Neig- und fahrbar. Arretierung mittels Federriegel. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.

Kippmechanismus in 3 Stufen à 13° neigbar. Höhenverstellung im 50-mm-Raster ohne Last. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, spurlose Vollgummibereifung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Plattformlänge:
406 mm
Plattformbreite:
506 mm
Höhenverstellbereich:
510 - 750 mm
Neigungswinkel:
0° - 39°
Neigung:
in 3 Stufen à 13°
Höhenverstellungsart:
Arretierung durch Federriegel im 50-mm-Raster
Gestellfarbe:
melonengelb RAL 1028
Weitere Suchbegriffe: materialwagen, 968346 49, Eigenfertigung, Fahrtisch, Fahrtische, QUIPO-Transportgerät, QUIPO-Transportgeräte, Ständer, Stehpult, Stehpulte, Transportgerät, Transportgeräte, Transporttisch, Transporttische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,04*
€ 378,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,54*
€ 364,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,30*
€ 347,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,17*
€ 332,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.