Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Plattformwagen SLIMLINE, komplett einklappbar, Tragfähigkeit 200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Plattformwagen SLIMLINE
Alu-Plattformwagen SLIMLINE
Alu-Plattformwagen SLIMLINE
Alu-Plattformwagen SLIMLINE
Artikel-Nr.:
     103-968369
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     J-968369-PK028
EAN/GTIN:
     4260285072826
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen bis 200 kg
plattformwagen
Alu-Plattformwagen SLIMLINE, komplett einklappbar, Tragfähigkeit 200 kg.

Bügel und Räder einklappbar - platzsparend verstaubar. Schiebebügel in drei Höhen fixierbar. Komfortabel gepolsterte Griffzone für angenehmes Fahren zum Einsatzort. Wichtige Unterlagen griffbereit und sicher verstaubar in der Dokumententasche mit Gepäckgummi. Kunststoff-Stoßschutzecken schützen Wagen und Einrichtung vor Beschädigungen. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, kugelgelagert. Spurlose Vollgummireifen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenlänge:
705 mm
Ladeflächenbreite:
440 mm
Schiebebügelhöhe:
670 / 820 / 920 mm
Weitere Suchbegriffe: 968369 49 (TWG3), Alu-Plattformwagen, Klappbare Plattformwagen, Klappbarer Plattformwagen, Magazinwagen, Magazinwägen, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,77*
€ 224,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.