Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen MAX, Schiebebügel, klappbar, Tragfähigkeit 200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen MAX
Plattformwagen MAX
Plattformwagen MAX
Artikel-Nr.:
     103-968516
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     H-968516-CT001
EAN/GTIN:
     4260285079504
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Plattformwagen MAX, Schiebebügel, klappbar, Tragfähigkeit 200 kg.

Ergonomische Schiebebügelhöhe und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Alles bleibt an seinem Platz dank festverklebter Antirutsch-Matte. Umlaufender Stoßschutz schützt Wagen und Einrichtung vor Beschädigungen. Kugelgelagerte Radausstattung. Gelenke mit Sicherheits-Schutzkappen.

Plattform mit festverklebter Antirutsch-Matte und umlaufendem Stoßschutz. Hochwertige und langlebige Pulverbeschichtung in Perlweiß RAL 1013. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, spurlose Vollgummireifen (TPR).

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ausstattung:
mit 1 klappbaren Schiebebügel
Ladeflächenlänge:
740 mm
Ladeflächenbreite:
480 mm
Ladehöhe:
145 mm
Schiebebügelhöhe:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ladefläche l740xb480mm, plattformwagen, plattformwagen bis 200 kg, 968516 49, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.