Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Materialwagen
>
Artikel
Materialständer, Tragfähigkeit 150 kg, fahrbar, Höhenverstellung mit Last, Höhenverstellbereich 720 - 1070 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-968622
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
968622
EAN/GTIN:
4054666005363
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer, Tragfähigkeit 150 kg, fahrbar, Höhenverstellung mit Last, Höhenverstellbereich 720 - 1070 mm.
Stufenlose Höhenverstellung mit Last. Ergonomisch - höhenverstellbar. Neigbar in 4 Stufen à 10° - flexibel an Ihre Anforderungen anpassbar. Dreh- und arretierbar. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen an allen Rollen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.
Für Behälter bis ca. 700 x 500 mm. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. 4 Lenkrollen mit Feststellern, spurlose Vollgummireifen . Mit Fußhydraulik.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Plattformlänge:
510 mm
Plattformbreite:
410 mm
Höhenverstellbereich:
720 - 1070 mm
Neigungswinkel:
0° - 40°
Neigung:
in 4 Stufen, je Stufe um 10°
Höhenverstellungsart:
stufenlos mit Fußhydraulik
Ausführung:
mit Fußhydraulik
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
... >
Transport
>
Transportgeräte
>
Materialständer und -transportwagen, Rollenböcke
Weitere Suchbegriffe:
materialwagen eurokraft
,
materialwagen
,
materialständer traglast 150kg
,
eurokraft pro
,
968622 49
,
Bock
,
Böcke
,
Eigenfertigung
,
Fahrtisch
,
Fahrtische
,
Rollenbock
,
Rollenböcke
,
Ständer
,
Stützbock
,
Stützböcke
,
Transporttisch
,
Transporttische
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 664,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,09*
€ 949,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,02*
€ 921,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 766,28*
€ 911,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,99*
€ 881,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,49*
€ 849,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,28*
€ 790,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feuchte Putztücher ohne Reibemittel, für Hände/Oberflächen, 6 x 150 Tücher, PP-Tücher 150 x 180 mm.
intelligent fluids
27166500
ab € 64,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen