Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter SAFE, HxBxT 1200 x 720 x 810 mm, Rollplatte blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter SAFE
Rollbehälter SAFE
Rollbehälter SAFE
Rollbehälter SAFE
Artikel-Nr.:
     103-968628
Herst.-Nr.:
     KAD5A50101020COZ101
EAN/GTIN:
     4260316441461
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter SAFE, HxBxT 1200 x 720 x 810 mm, Rollplatte blau.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Wichtiges sicher Aufbewahren. Rundum geschlossen. Verschließbar. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Kunststoff-Rollplatte aus HDPE mit Verstärkungseisen. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 108 mm, Polypropylen. Extrastabiler Drahtgitteraufbau, galvanisch blau verzinkt, Maschung 50 x 50 x 4 mm. Tür mit Vorrichtung für Vorhängeschloss.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
5-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
720 mm
Tiefe:
810 mm
Höhe:
1200 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, 968628 49, Logistikbox, Logistikboxen, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportbox, Transportboxen, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Verkaufswagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,01*
€ 461,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,39*
€ 451,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,59*
€ 446,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,49*
€ 434,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,80*
€ 376,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.