| |
|
| Artikel-Nr.: 103-968652 Herst.-Nr.: KB4A50121460CS03101 EAN/GTIN: 4260316441737 |
| |
|
| | |
| Rollbehälter MODULAR, Kunststoff-Rollplatte, Gitter 4-seitig, Platte hellblau.
Unterstützt effiziente LKW-Beladung. Leichtgängig auch bei schwerer Last. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. 2-seitige Gitterverkleidung unterstützt die Ladungssicherung. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.
Hochwertig galvanisch verzinkte Gitter, Seitengitter mit Trittfallbügel für eine schnelle Montage und Demontage. Rollbehälter 4-seitig mit 2-teiliger Front galvanisch verzinkt. CT-Verschluss für die schnelle Öffnung, 2 Kunststoffschellen und Schraubmaterial als Scharnier. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 108 mm mit Fadenschutz, aus Polypropylen. Kunststoff-Rollplatte aus HDPE mit Verstärkungseisen für erhöhte Stabilität. Einsetzbar bei -10 °C bis +60 °C.
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen: | | Ausführung Rollbehälter: | 4-seitig | Tragfähigkeit: | 500 kg | Tragfähigkeit je Etage: | 150 kg | Breite: | 724 mm | Tiefe: | 815 mm | Höhe: | 1650 mm | Radausstattung: | 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen | Radausführung: | Polypropylen | Raddurchmesser: | 108 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, 968652 49, Materialcontainer, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| |