Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilspanngurt, rot, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Textilspanngurt
Textilspanngurt
Artikel-Nr.:
     103-968690
Herst.-Nr.:
     B459941P2
EAN/GTIN:
     4260316441980
Suchbegriffe:
968690 49
Bindegurte
Gurt
Gurte
Textilspanngurt, rot, VE 2 Stk.
Weitere Informationen:
Länge:
1050 mm
Material:
Textil
Farbe:
rot
Breite:
25 mm
Spannweite:
800 mm
Produkttyp:
Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.