|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-968707 Herst.-Nr.: KB3A30001460CS03101 EAN/GTIN: 4260316442031 |
| |
|
|  |  |
 | Rollbehälter MODULAR, Kunststoff-Rollplatte, Gitter 3-seitig, Platte rot.
Unterstützt effiziente LKW-Beladung. Leichtgängig auch bei schwerer Last. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. 2-seitige Gitterverkleidung unterstützt die Ladungssicherung. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.
Hochwertig galvanisch verzinkte Gitter, Seitengitter mit Trittfallbügel für eine schnelle Montage und Demontage. Rollbehälter 4-seitig mit 2-teiliger Front galvanisch verzinkt. CT-Verschluss für die schnelle Öffnung, 2 Kunststoffschellen und Schraubmaterial als Scharnier. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 108 mm mit Fadenschutz, aus Polypropylen. Kunststoff-Rollplatte aus HDPE mit Verstärkungseisen für erhöhte Stabilität. Einsetzbar bei -10 °C bis +60 °C.
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen:  |  | Ausführung Rollbehälter: | 3-seitig | Tragfähigkeit: | 500 kg | Tragfähigkeit je Etage: | 150 kg | Breite: | 724 mm | Tiefe: | 815 mm | Höhe: | 1650 mm | Radausstattung: | 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen | Radausführung: | Polypropylen | Raddurchmesser: | 108 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, 968707 49, Materialcontainer, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte |
|  |  |
| |