Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer, Tragfähigkeit 250 kg, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer
Materialständer
Materialständer
Artikel-Nr.:
     103-968712
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     968712
EAN/GTIN:
     4054666005295
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer, Tragfähigkeit 250 kg, lichtblau.

Neig- und fahrbar - flexibel an Ihre Anforderungen anpassbar. Für Behälter bis ca. 890 x 560 mm. Unter Last höhenverstellbar. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.

Plattform mit Abrutschsicherung. In 3 Stufen à 10° neigbar, arretierbar. Stufenlose Höhenverstellung durch eine Hydraulikpumpe mittels Handkurbel. Pulverbeschichtet, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm, spurlose Vollgummireifen.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Plattformlänge:
750 mm
Plattformbreite:
450 mm
Höhenverstellbereich:
670 - 970 mm
Neigungswinkel:
0° - 30°
Neigung:
in 3 Stufen à 10° neigbar
Höhenverstellungsart:
stufenlos mit Hydraulikpumpe mittels Handkurbel
Ausführung:
fahrbar
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: materialwagen eurokraft, materialwagen, materialständer tragkraft 250 kg, eurokraft pro, 968712 49, Eigenfertigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 660,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,18*
€ 946,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,28*
€ 916,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 762,58*
€ 907,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,66*
€ 876,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,59*
€ 843,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,73*
€ 786,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.