| |
|
| Artikel-Nr.: 103-968778 Herst.-Nr.: DX1500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mobiler Lift, Ausführung mit Kurbeltrieb, klappbar, Hub 1500 mm.
Die mit Abstand leichtesten Lifte ihrer Art. Tragfähigkeit 125 kg. Geeignet für Europaletten, Unterfahrhöhe 78 mm. Treppen-Gleitkufen. Zahnriemen und Planetengetriebe. Zubehör erforderlich - bitte auswählen.
Räder mit Bremsen Ø 125 mm, Kugellager, Lenkrollen Ø 50 mm drehbar. Auf beide Räder wirkende Feststellvorrichtung. Zubehörwechsel mit nur einem Handgriff. Europäisches Patent angemeldet. Ausführung mit Kurbeltrieb, perfekte Mitnahmegeräte. Blitzschnell zusammengeklappt, minimales Transportmaß, geringes Gewicht, ca. 16 kg. Tragkraft 125 kg - ersetzt meist die Ladeplattform, zumindest aber einen Helfer. Hebearbeit rückenschonend. Leichtlaufender, selbstsperrender Kurbeltrieb. Hub 55 mm je Kurbeldrehung. Zerlegte Anlieferung, leichte Montage der Stützbeine.
Auf Anfrage Sonderanfertigungen von Zubehör. Weitere Informationen: | | Ausführung: | klappbar | Tragfähigkeit: | 125 kg | Länge: | 690 mm | Breite: | 517 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebelifte, Heber, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Kistenroller, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Manueller Stapler, Manuelle Stapler, Materialständer, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Rollrahmen, Sololift |
| | |
| |