Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt, Standardratsche mit Karabinerhaken, max. Tragfähigkeit 2000 kg, VE 2 Stk, Länge 6000 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zurrgurt
Zurrgurt
Zurrgurt
Zurrgurt
Zurrgurt
Artikel-Nr.:
     103-968847
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     B235600K2
EAN/GTIN:
     4250077145241
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt, Standardratsche mit Karabinerhaken, max. Tragfähigkeit 2000 kg, VE 2 Stk, Länge 6000 mm.

Entsprechen den neuesten Vorschriften EN 12195-2. Imprägniertes, dehnungsarmes Gurtband aus 100% Polyester. Beschlagteile aus alterungsbeständigem, verzinkten Stahl.

Sichern Sie Ihr Ladegut einfach und schnell durch Anziehen der Ratsche.

Ladungssicherung Wird Ladung mit Fahrzeugen transportiert, können enorm hohe dynamische Kräfte entstehen, die insbesondere beim Bremsen oder Ausweichen gefährlich werden können. Bitte achten Sie auf qualifiziertes Verladen durch Vermeiden von Ladelücken und professionelles Sichern des Ladeguts, da dies gesetzmäßig geregelt ist. Verpackungseinheit 2 Stück in der Kennfarbe Grün.

Auf Anfrage erhalten Sie weitere Längen und Breiten, Gurte mit Langhebel-Zugratschen oder BSC-Ratsche (verhindert den Peitscheneffekt durch stufenweises, kontrolliertes Entspannen).
Weitere Informationen:
Länge:
6000 mm
Breite:
35 mm
Belastbarkeit:
2000 kg
Belastbarkeit im geraden Zug:
1000 kg
Ausführung Zurrgurte:
zweiteilig mit Karabinerhaken
Farbe:
grün
Material:
Polyester, Stahl, verzinkt
Festendenlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt 35 mm breit, ratschenzurrgurt, 968847 49, Bindegurte, Gurt, Gurtband, Gurtbänder, Gurte, Ratschengurt, Ratschengurte, Spannband, Spannbänder, Spanngurt, Spannset, Spannsets, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,08*
€ 57,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,36*
€ 55,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 45,90*
€ 54,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,36*
€ 52,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,95*
€ 51,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,26*
€ 49,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,29*
€ 42,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.