Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt, Standardratsche mit Karabinerhaken, max. Tragfähigkeit 5000 kg, VE 2 Stk, Länge 8000 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zurrgurt
Zurrgurt
Zurrgurt
Zurrgurt
Zurrgurt
Artikel-Nr.:
     103-968850
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     B250800K5
EAN/GTIN:
     4250077130605
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt, Standardratsche mit Karabinerhaken, max. Tragfähigkeit 5000 kg, VE 2 Stk, Länge 8000 mm.

Entsprechen den neuesten Vorschriften EN 12195-2. Imprägniertes, dehnungsarmes Gurtband aus 100% Polyester. Beschlagteile aus alterungsbeständigem, verzinkten Stahl.

Sichern Sie Ihr Ladegut einfach und schnell durch Anziehen der Ratsche.

Ladungssicherung Wird Ladung mit Fahrzeugen transportiert, können enorm hohe dynamische Kräfte entstehen, die insbesondere beim Bremsen oder Ausweichen gefährlich werden können. Bitte achten Sie auf qualifiziertes Verladen durch Vermeiden von Ladelücken und professionelles Sichern des Ladeguts, da dies gesetzmäßig geregelt ist. Verpackungseinheit 2 Stück in der Kennfarbe Orange.

Auf Anfrage erhalten Sie weitere Längen und Breiten, Gurte mit Langhebel-Zugratschen oder BSC-Ratsche (verhindert den Peitscheneffekt durch stufenweises, kontrolliertes Entspannen).
Weitere Informationen:
Länge:
8000 mm
Breite:
50 mm
Belastbarkeit:
5000 kg
Belastbarkeit im geraden Zug:
2500 kg
Ausführung Zurrgurte:
zweiteilig mit Karabinerhaken
Kennfarbe:
orange
Material:
Polyester, Stahl, verzinkt
Festendenlänge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt karabinerhaken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, 968850 49, Bindegurte, Gurt, Gurtband, Gurtbänder, Gurte, Ratschengurt, Ratschengurte, Spannband, Spannbänder, Spanngurt, Spannset, Spannsets, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,76*
€ 86,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,31*
€ 83,67
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 69,61*
€ 82,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,75*
€ 78,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,22*
€ 65,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.