Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt, Klemmschloss, max. Tragfähigkeit 250 kg, VE 10 Stk, Länge 2500 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zurrgurt
Zurrgurt
Zurrgurt
Zurrgurt
Zurrgurt
Artikel-Nr.:
     103-968852
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     B125250
EAN/GTIN:
     4250077123294
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt, Klemmschloss, max. Tragfähigkeit 250 kg, VE 10 Stk, Länge 2500 mm.

Entsprechen den neuesten Vorschriften EN 12195-2. Imprägniertes, dehnungsarmes Gurtband aus 100% Polyester. Beschlagteile aus alterungsbeständigem, verzinkten Stahl.

Sichern Sie Ihr Ladegut einfach und schnell durch Anziehen der Ratsche.

Ladungssicherung Wird Ladung mit Fahrzeugen transportiert, können enorm hohe dynamische Kräfte entstehen, die insbesondere beim Bremsen oder Ausweichen gefährlich werden können. Bitte achten Sie auf qualifiziertes Verladen durch Vermeiden von Ladelücken und professionelles Sichern des Ladeguts, da dies gesetzmäßig geregelt ist. Verpackungseinheit 10 Stück in der Kennfarbe Rot.

Auf Anfrage erhalten Sie weitere Längen und Breiten, Gurte mit Langhebel-Zugratschen oder BSC-Ratsche (verhindert den Peitscheneffekt durch stufenweises, kontrolliertes Entspannen).
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Breite:
25 mm
Belastbarkeit:
250 kg
Belastbarkeit im geraden Zug:
125 kg
Ausführung Zurrgurte:
einteilig mit Klemmschloss
Kennfarbe:
rot
Material:
Polyester, Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt ohne ratsche 25 mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt 25mm, 968852 49, Bindegurte, Gurt, Gurtband, Gurtbänder, Gurte, Ratschengurt, Ratschengurte, Spannband, Spannbänder, Spanngurt, Spannset, Spannsets, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,81*
€ 69,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,33*
€ 67,03
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 55,76*
€ 66,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,11*
€ 64,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,30*
€ 62,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,36*
€ 59,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,39*
€ 51,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.