Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung, Pad, VE 100 Stk, LxB 100 x 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung
Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung
Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung
Artikel-Nr.:
     103-968878
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     06101106
EAN/GTIN:
     4250077139356
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung, Pad, VE 100 Stk, LxB 100 x 100 mm.

Glatte Ladeflächen erfordern sehr hohe Vorspannkräfte beim Verzurren von Lasten. Unsere Anti-Rutschmatten sorgen für gute Haftung und vermindern die Gefahr des Rutschens der Ladung. Dadurch erhöht sich die Sicherheit und Beschädigung des Transportguts wird vermieden. Gleitreibwert µ = 0,6. Material Robustes und mehrfach verwendbares PU-gebundenes Gummigranulat. Verpackungseinheit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
3 mm
Material:
Gummigranulat, PU-gebunden
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Gewicht:
2.3 kg
Fläche:
geschlossen
Gewicht pro Stück:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, 968878 49, Anti-Rutschmatten, Anti-Rutschplatte, Anti-Rutschplatten, Anti-Rutschstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,04*
€ 30,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.