Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Säulenschwenkkran
>
Artikel
Säulenschwenkkran ASSISTENT AS, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 4 m, Haupt-und Feinhub 6/1,5 m/min.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-968971
Hersteller:
Vetter
Herst.-Nr.:
AS2,5-4,0+SIXX2F-HF+VAS2
EAN/GTIN:
4061753110923
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran vetter
säulendrehkran
Säulenschwenkkran ASSISTENT AS, mit Elektrokettenzug HF, Tragfähigkeit 250 kg, Ausladung 4 m, Haupt-und Feinhub 6/1,5 m/min.
Kompakte Bauweise, ideal geeignet für niedrige Räume. Qualitativ hochwertig verarbeitet. Flexible Montage mit mehreren Varianten.
Der vielseitige Arbeitsplatzkran eignet sich ideal für niedrige und enge Betriebsräume mit wenig Platz. Egal ob in der Halle oder im Freien, durch die individuelle Säulenhöhe und Auslegerlänge passt er sich perfekt Ihren Bedürfnissen an. Mit einem Schwenkbereich von 270° kann er schnell und einfach Lasten oder Maschinenteile zum nächstgelegenen Arbeitsplatz bringen. Konstruktion nach EN-Vorschriften und EU-Maschinenrichtlinien für leichten Industrieeinsatz. Lieferumfang: Grundelektrik mit abschließbarem Netztrennschalter und Stromzuführung bis zum Hebezeug. Kabelhalterohr bis 3 m Ausladung, Rund-Schleppkabel ab 4 m Ausladung. Katzendfahranschläge vorne und hinten. VerbundAnker-System VAS2. Zum Lieferumfang gehört eine ausführliche Dokumentation. VerbundAnker-System VAS2: Zur Direktmontage auf Betonboden B25, Dicke min. 170 mm. Direkte Inbetriebnahme nach Montage möglich - kein Unterguss erforderlich bei ebenem Boden. Bodenausgleich (bis 10 mm) durch Unterlegmatte. Inklusive versenkter Dübel - keine Stolperfallen! Diese Variante besitzt einen Elektrokettenzug mit Handfahrwerk.
Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.
Nicht die richtige Variante dabei? Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen, Bauhöhen, Farbanstriche und Befestigungen erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Betriebsspannung:
400 V / 50 Hz
Schwenkbereich:
270°
Ausführung Schwenkkrane:
Kran mit Elektrokettenzug und Handfahrwerk
Flanschbreite:
120 mm
Grundanstrich:
narzissengelb RAL 1007
Bauhöhe:
2845 mm
Hebezughöhe:
433 mm
Haupthub:
6 m/min
Feinhub:
1.5 m/min
... >
Transport
>
Hebegeräte
>
Portalkrane, Schwenkkrane
Weitere Suchbegriffe:
belastung 250kg säulenschwenkkran
,
Vetter
,
968971 49
,
Kran
,
Krane
,
Kräne
,
Mobile Krane
,
Mobiler Kran
,
Mobiler Säulenschwenkkran
,
Mobile Säulenschwenkkrane
,
Säulenschwenkkrane
,
Schwenkkran
,
Schwenkkrane
,
Schwertransport
,
Schwertransporte
,
Wanderkran
,
Wanderkrane
,
Wandschwenkkran
,
Wandschwenkkrane
,
Werkstattkran
,
Werkstattkrane
,
Werkstattkräne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.137,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.580,36*
€ 7.830,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.401,26*
€ 7.617,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.337,25*
€ 7.541,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.225,84*
€ 7.408,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.157,84*
€ 7.327,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.137,23*
€ 7.303,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen