Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad-Set, grau, 2 x Lenkrolle mit Doppelstopp, 2 x Bockrolle, Rad-Ø x Breite 125 x 36 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyamid-Rad-Set, grau
Polyamid-Rad-Set, grau
Artikel-Nr.:
     103-969171
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     S-3477/3478HUR125P62
EAN/GTIN:
     4031582396775
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyamid-Rad-Set, grau, 2 x Lenkrolle mit Doppelstopp, 2 x Bockrolle, Rad-Ø x Breite 125 x 36 mm.

Geräuschreduziert um bis zu 10 dB zu herkömmlichen, vergleichbaren Rädern. Lärmreduzierung beim Transportgerät. Dämpfung im Radkörper durch elastischen Vollgummikern. Geringer Roll- und Schwenkwiderstand. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Härte 75 Shore-D.

Gehäuse Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz. Rollenlager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp, Bockrolle
Lieferumfang:
2 x Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 x Bockrollen
Radmaterial:
Kunststoff - Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
200 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
36 mm
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollensatz, lenkrolle mit anschraubplatte, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, TENTE, 969171 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Geräuschreduzierte Rolle, Geräuschreduzierte Rollen, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Leise Rolle, Leise Rollen, Lenkrollen, Nylonrad, Nylonräder, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.