Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Reifen, Rad-Ø x Breite 80 x 25 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummi-Reifen
Artikel-Nr.:
     103-969236
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     455 T 80 70 7R FAD
EAN/GTIN:
     4250615286610
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Vollgummi-Reifen, Rad-Ø x Breite 80 x 25 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Auf Stahlblech-Felge. Für einfache bis mittlere Beanspruchung. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 85 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.

Auf Anfrage auch in elektrisch leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
80 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi
Felgenmaterial:
Stahlblech, glanzverzinkt
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
50 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle ø 80 x 25 vollgummi, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Proroll, 969236 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.