Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Reifen, Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 30 mm, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Reifen, Kunststoff-Felge
Vollgummi-Reifen, Kunststoff-Felge
Vollgummi-Reifen, Kunststoff-Felge
Artikel-Nr.:
     103-969263
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     455 100 02 7 RK
EAN/GTIN:
     4250615251250
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
Vollgummi-Reifen, Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 30 mm, Lenkrolle.

Auf Kunststoff-Felge. Ausführung mit Rückenloch. Für leichte Beanspruchung. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Härte 85 Shore-A.

Gehäuse Stahlblech verzinkt-blaupassiviert, Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz. Rollenlager.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi
Felgenmaterial:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
70 kg
Befestigungsart:
Rückenloch
Radbreite:
30 mm
Bauhöhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, lenkrollen gummiräder, Proroll, 969263 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.