Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift, 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift
Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift
Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift
Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift
Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift
Artikel-Nr.:
     103-969296
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     969296
EAN/GTIN:
     4250615287761
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift, 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm.

Auf Polypropylen-Felge. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, abriebfest. Härte 85 Shore-A. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz. Im Set besonders günstig!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Lieferumfang:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
80 kg
Befestigungsart:
Gewindestift, Rückenloch
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller gewindestift 100mm, lenkrollensatz 100 mm, lenkrollen mit gewindestift, Proroll, 969296 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Möbelrolle, Möbelrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.