Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift, 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 125 x 32 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift
Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift
Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift
Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift
Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift
Artikel-Nr.:
     103-969298
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     969298
EAN/GTIN:
     4250615287822
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
Set aus thermoplastischen Gummireifen, mit Gewindestift, 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 125 x 32 mm.

Auf Polypropylen-Felge. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, abriebfest. Härte 85 Shore-A. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz. Im Set besonders günstig!
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Lieferumfang:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
100 kg
Befestigungsart:
Gewindestift, Rückenloch
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 125mm mit gewindestift, lenkrollensatz 125mm, lenkrollen mit gewindestift, Proroll, 969298 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Möbelrolle, Möbelrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.