Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschlotion, VE 4 Kanister à 5 l, pflegend, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handwaschlotion, VE 4 Kanister à 5 l
Handwaschlotion, VE 4 Kanister à 5 l
Artikel-Nr.:
     103-969628
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     32-565
EAN/GTIN:
     4045504325156
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
Handwaschlotion, VE 4 Kanister à 5 l, pflegend, VE 4 Stk.

Für alle frei befüllbaren Spendersysteme. Geeignet für häufiges Händewaschen.

Die Lotionen sind pH-hautneutral, frei von reizenden Seifen- und Alkalibestandteilen und deshalb besonders geeignet für Menschen mit empfindlicher Haut. Parfümiert. Verpackungseinheit 4 Kanister à 5 Liter. Zusätzlich angereichert mit hautverwandten Lipiden und pflegender Mangobutter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter
Lieferumfang:
4 Kanister mit 5 l
Produkttyp:
Seifencremes
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, kanister cremeseife 5 l, cremeseife, cremeseife 5l, AIR-WOLF, 969628 49, Corona, Flüssigseifen, Handpflege, Handreiniger, Handseife, Handseifen, Handwaschlotion, Handwaschlotionen, Hygiene, Hygieneartikel, Intensiv-Handreiniger, Kanisterseife, Kanisterseifen, Krankenhaus, Labor, Pflegeprodukt, Pflegeprodukte, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Seife, Seifen, Seifencremes, Waschraumausstattung, Waschraumhygiene
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
41
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 87,71*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,90*
€ 183,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,71*
€ 104,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,80*
€ 100,91
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 83,95*
€ 99,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,45*
€ 98,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,55*
€ 97,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,43*
€ 79,05
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 16,6075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.