Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies, VE 10 Stk, LxB 1500 x 800 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vlies
Vlies
Artikel-Nr.:
     103-969698
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     580B0036GY
EAN/GTIN:
     0662641809307
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag schweiß
arbeitsplatz bodenbelag
Vlies, VE 10 Stk, LxB 1500 x 800 mm.

Länge x Breite x Höhe 1500 x 800 x 2 mm. Verpackungseinheit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Vlies
Länge:
1500 mm
Breite:
800 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: justrite arbeitsplatzmatte, NOTRAX, 969698 49, Absorptionsmittel, Bindevlies, Bindevliese, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Ölbindemittel, Ölbinder, Vlies, Vliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,64*
€ 169,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,82*
€ 164,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 136,44*
€ 162,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,41*
€ 156,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,96*
€ 149,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,28*
€ 131,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.