Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randleiste für YOGA GRIP ULTRA, Ausführung weiblich, VE 4 Stk, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Randleiste für YOGA GRIP ULTRA
Randleiste für YOGA GRIP ULTRA
Artikel-Nr.:
     103-969718
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15021W
EAN/GTIN:
     4260061897100
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Randleiste für YOGA GRIP ULTRA, Ausführung weiblich, VE 4 Stk, gelb.

Länge x Breite 500 x 60 mm. Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
500 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
weiblich
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, Profile Arbeitsplatzmatte, anti-ermüdungsmatte gelb, profile arbeitsplatzmatte, miltex antiermüdungsmatte, 969718 49, Leiste, Leisten, Randleiste, Randleisten, Zubehör, Zubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 7,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,47*
€ 8,26*
3 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 10,56*
Lager 103
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 7,4325*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,905*
€ 11,78695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,505*
€ 11,31095
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,4125*
€ 11,20088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2025*
€ 10,95098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4325*
€ 8,84468
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 43,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
15023
ab € 2,49*
Sonstiges
Miltex
15022
ab € 2,49*
Sonstiges
Miltex
15021M
ab € 5,23*
Sonstiges
Miltex
15020M
ab € 5,23*
Sonstiges
Miltex
15020W
ab € 5,22*
Sonstiges
Miltex
15030
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.