Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postverteilerschrank, 10 Fächer, abschließbar, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postverteilerschrank
Postverteilerschrank
Postverteilerschrank
Postverteilerschrank
Artikel-Nr.:
     103-969766
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4210510
EAN/GTIN:
     4250618248295
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Postverteilerschrank, 10 Fächer, abschließbar, enzianblau.

Stabile, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit Sicherheitsabkantung zur Vermeidung von Verletzungen. Briefeinwurfschlitz, Höhe x Breite 23 x 240 mm, passend für Umschläge bis DIN A4. Etikettenrahmen aus Kunststoff zur individuellen Beschriftung.

Hochwertige Einbrennlackierung. Korpus immer Lichtgrau RAL 7035. Verschließbar mit Zylinderschloss, je Schloss 2 Schlüssel. Fach-Innenmaße: Höhe 190 mm, Breite 348 mm, Tiefe 470 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035, enzianblau RAL 5010
Breite:
350 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Fächer:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, postsortierschrank, Wolf, 969766 49, Brieffach, Brieffächer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Postfachschrank, Postfachschränke, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Postverteilerschrank, Postverteilerschränke, Schrank, Schränke, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierschränke, Sortierstationen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.101,60*
€ 1.263,36*
Frei Haus
ab € 1.205,97*
€ 1.351,87*
€ 4,95*
ab € 1.236,97*
€ 1.392,12*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,36*
€ 1.503,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,54*
€ 1.471,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.224,17*
€ 1.456,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,31*
€ 1.409,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,62*
€ 1.366,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,60*
€ 1.310,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.