Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, Stahl, 1 Stiftschale, 3 Materialschübe, Tiefe 590 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer, Stahl
Rollcontainer, Stahl
Rollcontainer, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-969782
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     969782
EAN/GTIN:
     4061753007018
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer, Stahl, 1 Stiftschale, 3 Materialschübe, Tiefe 590 mm, lichtgrau.

Mit glatter Front.

Schubladen mit Auszugssperre und Zentralverschluss, verschiedenschließend. Materialschübe 80% ausziehbar.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
550 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
590 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Materialschübe:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer lichtgrau 3 schübe, bürorollcontainer lichtgrau, rollcontainer, eurokraft basic, 969782 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schreibtischcontainer, Standcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.