| |
|
| Artikel-Nr.: 103-969803 Herst.-Nr.: 33180/02 EAN/GTIN: 4061753018519 |
| |
|
| | |
| Möbeleinsatztresor, VDMA A, HxBxT 200 x 530 x 400 mm.
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995). Besonders geeignet zur Sicherung von Laptops und Handys.
Außenscharniere ermöglichen Türöffnung um 180°. Scharniere und Beschläge 12 mm vorstehend. Eine Bohrung in der Rückwand und zwei Bohrungen im Boden (Ø 11 mm) zur Verankerung. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Korpus einwandig, 3 mm stark. Kabeldurchführung (10 x 11 mm) in der rechten Seitenwand. Gesamttürstärke 57 mm. Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Möbeltresore | Einsatzbereich: | Einbruchschutz, Möbeleinbau | Einbruchschutz: | VDMA A | Höhe: | 200 mm | Breite: | 530 mm | Tiefe: | 400 mm | Verschlussart: | Doppelbart-Hochsicherheitsschloss | Anzahl Bohrungen: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iss möbeltresor, kleintresor, 969803 49, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Homeoffice, Home office, Hoteltresor, Hoteltresore, Laptop-Safe, Laptop-Safes, Laptoptresor, Laptoptresore, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| | |
| |