Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor, VDMA A, HxBxT 350 x 530 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Artikel-Nr.:
     103-969805
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     33180/04
EAN/GTIN:
     4061753018533
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Möbeleinsatztresor, VDMA A, HxBxT 350 x 530 x 400 mm.

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995). Besonders geeignet zur Sicherung von Laptops und Handys.

Außenscharniere ermöglichen Türöffnung um 180°. Scharniere und Beschläge 12 mm vorstehend. Eine Bohrung in der Rückwand und zwei Bohrungen im Boden (Ø 11 mm) zur Verankerung. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Korpus einwandig, 3 mm stark. Kabeldurchführung (10 x 11 mm) in der rechten Seitenwand. Gesamttürstärke 57 mm. Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresore
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Möbeleinbau
Einbruchschutz:
VDMA A
Höhe:
350 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
400 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Anzahl Bohrungen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: iss möbeltresor, kleintresor, 969805 49, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Homeoffice, Home office, Hoteltresor, Hoteltresore, Laptop-Safe, Laptop-Safes, Laptoptresor, Laptoptresore, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,31*
€ 428,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,89*
€ 415,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,75*
€ 398,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,55*
€ 351,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.