| |
|
| Artikel-Nr.: 103-970045 Herst.-Nr.: 9590 T200 EAN/GTIN: 4014296037387 |
| |
|
| | |
| Bürostuhl X-PANDER, Netzrückenlehne mit elastischen Gummibändern, schwarz / schwarz.
Flachsitz mit Knierolle und Sitztiefenverstellung. Punktsynchron-Mechanik mit Körpergewichtseinstellung. Poliertes Aluminium-Fußkreuz mit Sicherheitsdoppelrollen.
Dieser Stuhl besitzt eine Netz-Rückenlehne, die von elastischen Gummibändern gestützt wird, was sowohl Atmungsaktivität als auch Komfort bei langen Nutzungszeiten gewährleistet. Der flache Sitz, ausgestattet mit einer Kneirolle und Sitztiefenverstellung, bietet ergonomische Unterstützung, insbesondere für die Knie und Oberschenkel, was den Komfort und die Haltung verbessert. Mit einem Punktsynchron-Mechanismus und Körpergewichtsanpassung reagiert der Stuhl intuitiv auf die Bewegungen und das Gewicht des Benutzers, und bietet so ein personalisiertes Sitzerlebnis, das eine korrekte Haltung fördert und die Belastung reduziert. Die Basis des Stuhls ist ein poliertes Aluminiumkreuz mit Sicherheits-Doppelrollen, was Stabilität und leichte Bewegung über verschiedene Bodenoberflächen hinweg sicherstellt, während es dem Design des Stuhls eine Note der Eleganz verleiht. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Polyester, Trevira CS, schwer entflammbar | Bezugsfarbe: | schwarz, schwarz | Rückenlehnenfarbe: | schwarz | Gestellfarbe: | Aluminium poliert | Gestellmaterial: | Aluminium, poliert | Sitzmechanik: | Synchronmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 410 - 530 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, Topstar, 970045 49, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Designdrehstuhl, Designdrehstühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,30* | € 210,10* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,36* | € 210,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 179,08* | € 210,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 180,21* | € 211,79* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,97* | € 216,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|