Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPEN CHAIR - der Design-Besucherstuhl, Freischwinger mit Netzrücken, VE 2 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPEN CHAIR - der Design-Besucherstuhl
OPEN CHAIR - der Design-Besucherstuhl
OPEN CHAIR - der Design-Besucherstuhl
OPEN CHAIR - der Design-Besucherstuhl
Artikel-Nr.:
     103-970124
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OC590 T20
EAN/GTIN:
     4014296031019
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
OPEN CHAIR - der Design-Besucherstuhl, Freischwinger mit Netzrücken, VE 2 Stk, schwarz.

Atmungsaktive Rückenlehne. Bezug besteht aus Trevira CS. Stapelbar.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Trevira
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Sitzhöhe:
460 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Designerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, konferenzstuhl schwarz mit armlehne freischwinger stoffbezug, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Topstar, 970124 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Konferenzstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 194,785*
€ 240,825*
1
€ 2,95*
ab € 201,17*
€ 255,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 240,825*
€ 286,58175
pro Stück
ab 4 Stück
€ 238,425*
€ 283,72575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,665*
€ 270,92135
pro Stück
ab 6 Stück
€ 225,395*
€ 268,22005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,905*
€ 266,44695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,785*
€ 231,79415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 481,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.