Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINK Säulenvitrine, 4 Böden, Drehflügeltür, HxBxT 1860 x 400 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINK Säulenvitrine
LINK Säulenvitrine
Artikel-Nr.:
     103-970424
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001496
EAN/GTIN:
     4260222860462
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Stand-Vitrine
LINK Säulenvitrine, 4 Böden, Drehflügeltür, HxBxT 1860 x 400 x 400 mm.

4 Glasfachböden individuell höhenverstellbar. Verschließbare Drehflügeltür. Rundum-Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1860 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Dickglas
Ausführung:
Säulenvitrine
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, Quadratvitrine, Säulen-Vitrine, Säulenvitrine, bst systeme standvitrine, ausstellungsvitrine, standvitrine b 400 mm, 970424 49, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,55*
€ 451,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,06*
€ 451,59*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,81*
€ 458,41*
Frei Haus
ab € 389,78*
€ 470,14*
€ 4,95*
ab € 421,40*
€ 492,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,01*
€ 536,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,05*
€ 535,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,88*
€ 518,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,55*
€ 504,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.