Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINK Vitrinen-Säulenmodul, 2/3 verglast, 3 Böden, HxBxT 1900 x 600 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINK Vitrinen-Säulenmodul
LINK Vitrinen-Säulenmodul
LINK Vitrinen-Säulenmodul
Artikel-Nr.:
     103-970444
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001513
EAN/GTIN:
     4260222860639
Suchbegriffe:
Standardvitrine
LINK Vitrinen-Säulenmodul, 2/3 verglast, 3 Böden, HxBxT 1900 x 600 x 600 mm.

5-seitig verglastes Oberteil mit Einscheibensicherheitsglas. 3 Glasfachböden individuell höhenverstellbar. Integrierter Staufachunterschrank. 1 verschließbare Drehflügeltür.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1900 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung Modul:
2/3 verglast
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Korpusmaterial:
Holz, ESG-Sicherheitsglas
Korpusfarbe:
silber metallic
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Türart:
Drehflügeltüren
Weitere Suchbegriffe: 970444 49, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Modultheke, Modultheken, Systemtheke, Systemtheken, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.406,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,53*
€ 1.936,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,66*
€ 1.873,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.558,92*
€ 1.855,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,36*
€ 1.787,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,98*
€ 1.735,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,24*
€ 1.673,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.