Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehsessel, Kunstleder / Mikrofaser, schwarz / grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehsessel
Drehsessel
Drehsessel
Artikel-Nr.:
     103-970555
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SPEED CHAIR-SC20F TC3
EAN/GTIN:
     4014296967356
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Drehsessel, Kunstleder / Mikrofaser, schwarz / grau.

Hohe Rückenlehne mit seitlichen Ausformungen. Serienmäßig mit Flügel-Armlehnen. Gegendruck der Wippmechanik einstellbar.

Bequemer Sessel in sportlicher Optik, gestaltet in Graphitschwarz RAL 9011. Die Seiten- und Rückenteile sind aus weichem Kunstleder, während der Innenbereich aus Mikrofaser gefertigt ist. Standardmäßig ist der Sessel mit Rollen für weiche Böden ausgestattet. Die hohe Rückenlehne mit seitlichen Ausformungen sowie die serienmäßigen Flügel-Armlehnen erhöhen den Komfort und die Stützfunktion. Die Sitz- und Rückenfläche sind aufwändig abgesteppt, wobei die Polstereinfassungen und die Lehnenrückseite aus schwarzem Kunstleder bestehen. Der Gegendruck der Wippmechanik ist einstellbar, um individuelle Sitzpräferenzen zu unterstützen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Bequemer Sessel in sportlicher Optik, aufwändig abgesteppt mit seitlichen Ausformungen und serienmäßigen Flügel-Armlehnen. Polstereinfassungen und Lehnenrückseite aus schwarzem Kunstleder. Innenbereich der Sitz- und Rückenfläche aus Mikrofaser.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Kunstleder, Mikrofaser
Bezugsfarbe:
schwarz, grau
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Wippmechanik mit Gegengewichteinstellung
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
440 - 520 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: topstar chefsessel, arbeitssessel, Topstar, 970555 49, Bürodrehstuhl, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürosessel, Drehstuhl, Drehstühle, Ledersessel, Lederstuhl, Lederstühle, Sessel, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
19
Frei Haus
ab € 196,24*
€ 247,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 236,07*
€ 291,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.