Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PETRA - Schreibtisch, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Ahorn-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PETRA - Schreibtisch
PETRA - Schreibtisch
PETRA - Schreibtisch
PETRA - Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-970560
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     8.50000017.53
EAN/GTIN:
     4260267322345
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
PETRA - Schreibtisch, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Ahorn-Dekor.

Melaminharzbeschichtete Spanplatte bei Tischplatte und Rückwand, jeweils 25 mm stark. C-Fuß-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet in Silbergrau RAL 7001. Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1600 x 800 mm.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schreibtische
Höhe:
720 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
silbergrau RAL 7001
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch 1600x800 mm ahorn, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch 200x80 ahorn, 970560 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Tisch, EDV-Tische, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PETRA Büromöbelprogramm, Schreibtische, Tisch, Tische, VANESSA Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,89*
€ 393,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,58*
€ 389,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,21*
€ 372,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,14*
€ 327,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.