| |
|
| Artikel-Nr.: 103-970570 Herst.-Nr.: KK 970570 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PETRA - Komplettbüro, inklusive Bürodrehstuhl, Ahorn-Dekor.
Komplettset mit Stuhl. Hochwertig gefertigt. Möbel FSC®-zertifiziert.
Das Komplettbüro der Extraklasse. Qualitativ absolut hochwertig gefertigt und daher auch für mehrere Arbeitsplätze perfekt geschaffen. Die Möbel sind äußerst stabil ausgeführt und lassen sich konstruktionsbedingt mehrfach auseinander und wieder zusammenbauen. Alle Kanten mit 2 mm starkem, abgerundetem Umleimer. Bestehend aus: Schreibtisch Melaminharzbeschichtete Spanplatte bei Tischplatte und Rückwand, jeweils 25 mm stark. C-Fuß-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet in Silbergrau RAL 7001. Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1600 x 800 mm. Rollcontainer Rollcontainer mit Materialschale aus Kunststoff und Metallschubladen auf Rollenführung, oberste Schublade abschließbar. Komplett verleimt und einsatzbereit, lediglich die Griffe und vier Lenkrollen müssen noch montiert werden. Höhe x Breite x Tiefe 570 x 436 x 600 mm. Regal Stabiler Korpus aus 19 mm Spanplatten, melaminharzbeschichtet. Deckel und Boden sowie die beiden Fachböden 25 mm, eingenutete Rückwand 10 mm stark. Einfache Montage - nur 4 Schrauben. Höhe x Breite x Tiefe 1115 x 800 x 362 mm. Aktenschrank Konstruktiv wie Regal, jedoch zusätzlich mit zwei Türen aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 19 mm stark. Hochwertige Türscharniere, werkzeuglos montierbar. Höhe x Breite x Tiefe 1851 x 800 x 362 mm. Bürodrehstuhl Moderner Drehstuhl mit atmungsaktiver Netz-Rückenlehne und Bandscheibensitz. Sitzhöhe verstellbar von 430 bis 510 mm, Permanentkontakt-Mechanik. Sitzbreite 480 mm, Sitztiefe 480 mm. Netz-Rückenlehne, 550 mm hoch. Pflegeleichter, schwarzer Bezug aus 100% Polypropylen. Gestell in Graphitschwarz, mit Rollen für harte Böden. Ein ganzes Büro zum sensationellen Preis.
Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Die Rollcontainer werden vormontiert geliefert, die restlichen Möbel zerlegt - einfache Montage. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Komplettbüros | Material: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Lieferumfang: | 1 Schreibtisch, 1 Rollcontainer, 1 Aktenschrank, 1 Regal, 1 Bürodrehstuhl schwarz | Farbe: | Ahorn-Dekor | Serie: | PETRA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 970570 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Homeoffice, Home office, Komplettangebot, Komplettangebote, Komplettbüro, Komplettbüros, Komplettset, Komplettsets, Möbelprogramm, Möbelprogramme, PETRA Büromöbelprogramm, VANESSA Büromöbelprogramm |
| | |
| |