Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturschub, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer
Rollcontainer
Artikel-Nr.:
     103-970788
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790352CI
EAN/GTIN:
     4250633324271
Suchbegriffe:
Aufhängesystem Hängeregistratur
Hängerahmen Büroregalschrank
Hängeregistratur-Auszug
Bürorollcontainer
Rollcontainer, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturschub, lichtgrau.

1 Utensilienschub, 1 Schublade, 1 Hängeregistratur. Sicherheit dank Doppelrollen und Auszugssperre. Seitliche, leicht bedienbare Griffrinne.

Stabiler geschweißter Stahlkorpus, pulverbeschichtet. Kippsicherung. Schübe mit verdeckten Teleskopführungen und geschlossenem Boden, Selbsteinzug und Dämpfung. Doppelauszugsperre. Beidseitig bedienbare Griffrinnen. Utensilienschub. Zentralverriegelung mit Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Höhe:
579 mm
Breite:
417 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
Vollauszug
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
280x330x685 mm
Anzahl Materialschübe:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bürorollcontainer lichtgrau 800 mm tief, aufhängesystem hängeregistratur, bürorollcontainer lichtgrau, mauser, 970788 49, Beistellcontainer, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Homeoffice, Home office, Schreibtischcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,61*
€ 386,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 392,54*
€ 469,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,94*
€ 460,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,95*
€ 442,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,23*
€ 438,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,68*
€ 426,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,61*
€ 417,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,61*
€ 374,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.