Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehsessel, schwarz, Leder.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehsessel
Drehsessel
Artikel-Nr.:
     103-970874
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     NEO LUX R1B ST04 ALU SD01
EAN/GTIN:
     5901747002911
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Drehsessel, schwarz, Leder.

Sehr hohe Rückenlehne. Bequem gepolstert. Serienmäßig mit Armlehnen.

Komplett Echtleder-Bezug oder komplett mit Stoff bezogen, schwarz. Rückenlehne des Drehsessels in fünf Positionen arretierbar. Gestell aus Stahl, alufarben pulverbeschichtet. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Eine Optik, zwei Versionen: Weich und edel mit Softlederbezug oder atmungsaktiv und robust mit Bezug aus Lucia.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Leder
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Sitzmechanik:
Synchronmechanik, Sitzneigungsverstellung
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
470 - 565 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
760 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, nowystyl chefsessel leder, arbeitssessel, chefdrehsessel leder, 970874 49, Bürodrehstühle, Bürosessel, Drehstühle, Ledersessel, Lederstuhl, Lederstühle, Sessel, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,23*
€ 540,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,28*
€ 526,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,86*
€ 521,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,68*
€ 516,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,99*
€ 500,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,81*
€ 441,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.