| |
|
| Artikel-Nr.: 103-970876 Herst.-Nr.: NEO LUX R1B ST04 ALU YB009 EAN/GTIN: 5901747002904 |
| |
|
| | |
| Drehsessel, schwarz, Stoff.
Sehr hohe Rückenlehne. Bequem gepolstert. Serienmäßig mit Armlehnen.
Komplett Echtleder-Bezug oder komplett mit Stoff bezogen, schwarz. Rückenlehne des Drehsessels in fünf Positionen arretierbar. Gestell aus Stahl, alufarben pulverbeschichtet. Standardmäßig Rollen für weiche Böden.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Eine Optik, zwei Versionen: Weich und edel mit Softlederbezug oder atmungsaktiv und robust mit Bezug aus Lucia. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Stoff | Bezugsfarbe: | schwarz | Gestellfarbe: | alusilber | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Sitzmechanik: | Synchronmechanik, Sitzneigungsverstellung | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 470 - 565 mm | Armlehnenausführung: | mit Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 760 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, arbeitssessel, 970876 49, Bürodrehstühle, Bürosessel, Drehstühle, Ledersessel, Lederstuhl, Lederstühle, Sessel, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle |
| | |
| |