Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahl-Rundrohr, weiß / rot, zum Aufdübeln, Ø 60 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahl-Rundrohr
Sperrpfosten aus Stahl-Rundrohr
Sperrpfosten aus Stahl-Rundrohr
Sperrpfosten aus Stahl-Rundrohr
Artikel-Nr.:
     103-970981
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     105.24.175
EAN/GTIN:
     4055381473970
Suchbegriffe:
Gewindestange
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrpfosten aus Stahl-Rundrohr, weiß / rot, zum Aufdübeln, Ø 60 mm.

Aus Stahl-Rundrohr. Einfach abzuschrauben ohne Einsatz zusätzlicher Schlüssel. Schraubmechanismus für Außenstehende nicht erkennbar.

Mit weiß-roten Warnmarkierungen. Höhe über Flur 1000 mm. Bodenplatte rund Ø 170 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Pfostenfarbe:
weiß, rot
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Sperrkettenpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia stilpoller, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, 970981 49, Absperrung, Absperrungen, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 140,62*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,90*
€ 148,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 148,73*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 125,16*
€ 154,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,19*
€ 169,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 122,37*
Ähnlich
Schake
ab € 102,33*
Ähnlich
Schake
ab € 156,62*
Ähnlich
Schake
ab € 38,78*
Ähnlich
Schake
ab € 15,11*
Ähnlich
Schake
ab € 94,36*
Ähnlich
Schake
ab € 108,87*
Ähnlich
Schake
ab € 55,70*
Ähnlich
Schake
476BG
ab € 41,29*
Ähnlich
Schake
476
ab € 32,75*
Ähnlich
Schake
ab € 28,50*
Ähnlich
Moravia
105.21.124
ab € 127,46*
Ähnlich
Schake
ab € 102,55*
Ähnlich
Schake
ab € 186,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.