Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstütze X-GUARD LITE, für Maschinengitter, Höhe 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenstütze X-GUARD LITE
Bodenstütze X-GUARD LITE
Bodenstütze X-GUARD LITE
Bodenstütze X-GUARD LITE
Artikel-Nr.:
     103-971047
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     P17-200
EAN/GTIN:
     4061753094995
Suchbegriffe:
Absperrgitterbodenstütze
Maschinenschutzgitter Stütze
maschinenschutzgitter stütze
Bodenstütze X-GUARD LITE, für Maschinengitter, Höhe 2000 mm.

X-GUARD LITE - das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen, Lager und Logistik. Hochwertige Pulverbeschichtung. Schnelle und einfache Montage.

Materialstärke 1 mm. Pulverbeschichtet in Zinkgelb RAL 1018. Vierkantrohr 50 x 50 mm mit verschweißter Bodenplatte mit einer Fußabdeckung. Bodenfreiheit 100 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
zinkgelb RAL 1018
Produkttyp:
Zubehör für Maschinenschutzgitter
Weitere Suchbegriffe: Axelent, 971047 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Abtrennung aus Drahtgitter, Abtrennungen aus Drahtgitter, Bodenstütze, Bodenstützen, Gittertrennwand, Gittertrennwände, Gittertrennwandzubehör, Gittertrennwandzubehöre, Maschinenschutzgitter, Schutzgitter, Trenngitter, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Trennwandzubehör, Trennwandzubehöre, Zaun, Zaunanlage, Zaunanlagen, Zäune, Zaunelement, Zaunelemente, Zaunsystem, Zaunsysteme, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.