Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter, 4 Fächer für Format DIN A4, lichtgrau, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandprospekthalter
Wandprospekthalter
Wandprospekthalter
Wandprospekthalter
Artikel-Nr.:
     103-977045
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     2X977038
EAN/GTIN:
     3660141203684
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter, 4 Fächer für Format DIN A4, lichtgrau, VE 2 Stk.

Ideal für Kataloge, Prospekte, Informationen. Transparente Sichtfenster sorgen für einen klaren Überblick. Halter können aneinander gereiht und miteinander kombiniert werden.

Korpus aus schlagfestem Polystyrol. Zur Wandmontage vorbereitet. Klarsichtfenster erlauben die Vollansicht der Prospekte. Fülltiefe 18 mm. Verpackungseinheit jeweils 2 Elemente.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Anzahl Fächer:
4 Stück
Fülltiefe pro Fach:
18 mm
Fachmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
lichtgrau
Gestellmaterial:
Polystyrol
Breite:
285 mm
Höhe:
655 mm
Tiefe:
95 mm
Fachfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter 4x a4 lichtgrau, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 977045 49, Broschürenhalter, Halter, Halterung, Halterungen, Präsentationsregal, Präsentationsregale, Prospektregal, Prospektregale, Prospektstand, Prospektträger, Wanddisplay, Wanddisplays, Wandprospektträger, Werbetafel, Werbetafeln, Zeitschriftenregal, Zeitschriftenregale, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 43,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,77*
€ 134,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,56*
€ 130,38
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 108,46*
€ 129,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,78*
€ 124,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,43*
€ 120,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,15*
€ 103,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.