| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-977261 Herst.-Nr.: 32501 EAN/GTIN: 5901468306930 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einbau-Wertfach, leichte Bauart, HxBxT 100 x 250 x 230 mm.
Ideal zum Einbau in Schreibtischen und Schränken.
Einwandiger Korpus, 1,5 mm stark. Türblatt 3 mm stark. Serienmäßig mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel. Beschläge max. 40 mm vorstehend. Zwei Bohrungen in der Rückwand und je zwei Bohrungen in den Seitenwänden, Ø 6 mm, zur Verankerung. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Möbeltresore | Einsatzbereich: | Möbeleinbau | Höhe: | 100 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 230 mm | Verschlussart: | Hebel-Zylinderschloss | Anzahl Bohrungen: | 6 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schließfach, Wertfach, einzel schließfach, 977261 49, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Homeoffice, Home office, Hoteltresor, Hoteltresore, Möbeleinsatztresor, Möbeleinsatztresore, Papiersicherungsschrank, Papiersicherungsschränke, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertfachanlage, Wertfachanlagen, Wertfächer, Wertschutzfach, Wertschutzfächer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |