Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Wertfach, leichte Bauart, HxBxT 370 x 370 x 325 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Wertfach
Einbau-Wertfach
Einbau-Wertfach
Einbau-Wertfach
Artikel-Nr.:
     103-977264
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     32506
EAN/GTIN:
     5901468307012
Suchbegriffe:
Einzel-Schließfach
Einzel-Wertfach
Einzelschließfach
Einzelwertfach
Einbau-Wertfach, leichte Bauart, HxBxT 370 x 370 x 325 mm.

Ideal zum Einbau in Schreibtischen und Schränken.

Einwandiger Korpus, 1,5 mm stark. Türblatt 3 mm stark. Serienmäßig mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel. Beschläge max. 40 mm vorstehend. Zwei Bohrungen in der Rückwand und je zwei Bohrungen in den Seitenwänden, Ø 6 mm, zur Verankerung. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresore
Einsatzbereich:
Möbeleinbau
Höhe:
370 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
325 mm
Verschlussart:
Hebel-Zylinderschloss
Ausstattung:
1 Fachboden
Anzahl Bohrungen:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schließfach, Wertfach, einzel schließfach, 977264 49, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Homeoffice, Home office, Hoteltresor, Hoteltresore, Möbeleinsatztresor, Möbeleinsatztresore, Papiersicherungsschrank, Papiersicherungsschränke, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertfachanlage, Wertfachanlagen, Wertfächer, Wertschutzfach, Wertschutzfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.