Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwurftresor, S1, HxBxT 600 x 460 x 460 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwurftresor
Einwurftresor
Einwurftresor
Einwurftresor
Einwurftresor
Artikel-Nr.:
     103-977272
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     35703
EAN/GTIN:
     5901468311712
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Einwurftresor, S1, HxBxT 600 x 460 x 460 mm.

Geprüft und zertifiziert nach Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006. Diebstahlschutz: Nach Einwurf schließt sich die innere Klappe wieder selbstständig.

Ein gezacktes Abweisblech verhindert das Rückholen von eingeworfenen Gegenständen. Einwurfklappe 3 mm stark, an der Frontseite verriegelbar. Einwandiger Korpus 3 mm stark. Doppelwandige Tür 52 mm stark, 3-seitige Verriegelung und Hintergreifprofil. Serienmäßig Doppelbart-Sicherheitsschlösser der VdS-Klasse I an Tür und Klappe, jeweils inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 12 mm vorstehend. Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einwurftresore
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Deposit
Einbruchschutz:
S1 nach EN 14450
Höhe:
600 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
460 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
mit Einwurfklappe
Anzahl Bohrungen:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Nachttresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, iss einwurftresor, einwurftresor, möbeltresor s1, 977272 49, Einwurftresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertfach, Wertfächer, Wertschutzfach, Wertschutzfächer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,59*
€ 568,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,70*
€ 646,74*
Frei Haus
ab € 696,38*
€ 806,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,49*
€ 676,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,51*
€ 657,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 546,99*
€ 650,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,45*
€ 636,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,66*
€ 614,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,59*
€ 560,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
80231/SOL
ab € 223,98*
Zubehör
Widex Selection
MZK
ab € 228,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.