Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Tresore
>
Möbeltresor
>
Artikel
Möbeleinsatztresor, VDMA B, S2, HxBxT 300 x 420 x 380 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-977294
Hersteller:
ISS
Herst.-Nr.:
34100
EAN/GTIN:
5901468308583
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Möbeleinsatztresor, VDMA B, S2, HxBxT 300 x 420 x 380 mm.
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995). Einbruchschutz S2 nach PN-EN 14450 : 2006. Aufbewahrung von Dokumenten und Schlüsseln.
Diese Möbeleinsatzschränke haben einen doppelwandigen Korpus (30 mm) sowie doppelwandige Türen (55 mm). Die Verriegelung ist 4-seitig sperrend. Zu der Grundausstattung gehören - Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm) - Beschlag/Griff: Klappgriff und Rosette 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe) - Scharniere: Innenliegende Scharniere - Türröffnungswinkel: 90° - Bohrungen: 2 Stück im Boden und 2 Stück in der Rückwand - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Empfohlen für die Aufbewahrung von: Dokumenten Schlüsseln
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresore
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Möbeleinbau
Einbruchschutz:
VDMA B, S2 nach EN 14450
Höhe:
300 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
380 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
1 Fachboden
Anzahl Bohrungen:
4 Stück
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
möbeltresor s2
,
kleintresor
,
iss möbeltresor
,
977294 49
,
Feuersicherer Tresor
,
Feuersichere Tresore
,
Homeoffice
,
Home office
,
Hoteltresor
,
Hoteltresore
,
Laptop-Safe
,
Laptop-Safes
,
Laptoptresor
,
Laptoptresore
,
Möbeleinsatztresore
,
Möbeltresore
,
Safe
,
Safes
,
Tresor
,
Tresore
,
Wertschrank
,
Wertschränke
,
Wertschutzschrank
,
Wertschutzschränke
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,43*
€ 264,96*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,51*
€ 265,56*
Lager 3904
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,71*
€ 277,25*
Lager 369
Frei Haus
ab € 275,99*
€ 326,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + bis zu 9 Benutzer, MEHRPREIS
Widex Selection
80231/SOL
ab € 224,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen