Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor, VDMA B, S2, HxBxT 420 x 300 x 380 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Artikel-Nr.:
     103-977295
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     34101
EAN/GTIN:
     5901468308644
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Möbeleinsatztresor, VDMA B, S2, HxBxT 420 x 300 x 380 mm.

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und geprüft und zertifiziert nach Euro-Norm S2 nach PN-EN 14450 : 2006.

Korpus allseitig doppelwandig mit umlaufendem Feuerfalz. Tür doppelwandig, 55 mm stark, mit 3-mm-Türblatt. Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Riegelwerk mit 3-seitiger Verriegelung. Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse I inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 12 mm vorstehend. Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Verankerung. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresore
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Möbeleinbau
Einbruchschutz:
VDMA B, S2 nach EN 14450
Höhe:
420 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
380 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
1 Fachboden
Anzahl Bohrungen:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: möbeltresor s2, kleintresor, iss möbeltresor, 977295 49, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Homeoffice, Home office, Hoteltresor, Hoteltresore, Laptop-Safe, Laptop-Safes, Laptoptresor, Laptoptresore, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,56*
€ 267,45*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,37*
€ 268,07*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,28*
€ 280,09*
Frei Haus
ab € 320,68*
€ 380,02*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,12*
€ 307,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
80231/SOL
ab € 255,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.