Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor, VDMA B, S2, HxBxT 805 x 425 x 380 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Artikel-Nr.:
     103-977298
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     34104
EAN/GTIN:
     5901468308682
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Möbeleinsatztresor, VDMA B, S2, HxBxT 805 x 425 x 380 mm.

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995). Einbruchschutz S2 nach PN-EN 14450 : 2006. Aufbewahrung von Dokumenten und Schlüsseln.

Diese Möbeleinsatzschränke haben einen doppelwandigen Korpus (30 mm) sowie doppelwandige Türen (55 mm). Die Verriegelung ist 4-seitig sperrend. Zu der Grundausstattung gehören - Schloss: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS-Klasse I mit 2 Schlüsseln (Länge 65 mm) - Beschlag/Griff: Klappgriff und Rosette 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe) - Scharniere: Innenliegende Scharniere - Türröffnungswinkel: 90° - Bohrungen: 2 Stück im Boden und 2 Stück in der Rückwand - Lackierung: RAL 7035 lichtgrau Empfohlen für die Aufbewahrung von: Dokumenten Schlüsseln
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresore
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Möbeleinbau
Einbruchschutz:
VDMA B, S2 nach EN 14450
Höhe:
805 mm
Breite:
425 mm
Tiefe:
380 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
2 Fachböden
Anzahl Bohrungen:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: möbeltresor s2, kleintresor, iss möbeltresor, 977298 49, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Homeoffice, Home office, Hoteltresor, Hoteltresore, Laptop-Safe, Laptop-Safes, Laptoptresor, Laptoptresore, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,77*
€ 484,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,31*
€ 484,87*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,14*
€ 508,82*
Frei Haus
ab € 516,06*
€ 605,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,32*
€ 576,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,81*
€ 562,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,08*
€ 557,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,14*
€ 542,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,85*
€ 528,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,77*
€ 481,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
80231/SOL
ab € 224,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.